| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-45222635 Herst.-Nr.: 1SBL241022R8010 EAN/GTIN: 3471522069801 |
| |
|
| | |
| Schütz UA26-30-10-80 Die 3-poligen Schütze UA26-30-10 zur Kondensatorschaltung können in Anlagen eingesetzt werden bei denen der Spitzenstrom maximal den 100-fachen Nenn-Effektivstrom erreicht. Ihre elektrische Lebensdauer liegt bei 100 000 Schaltspiele. Die 3-poligen Schütze der Baureihe UA...sind in Blockbauweise ausgeführt. - Hauptpole und Hilfskontaktblöcke: 3 Hauptpole, ohne eingebaute Hilfskontakte, die Installation von zusätzlichen Hilfskontaktblöcken zum vorderen und seitlichen Anbau ist möglich. Weitere Informationen: | | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: | 220..230 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: | 230..240 V | Spannungsart zur Betätigung: | AC | Anzahl der Schließer als Hauptkontakte: | 3 | Anschlussart Hauptstromkreis: | Schraubanschluss | Bemessungsblindleistung bei 400 V, 50 Hz: | 18,5 kvar | Anzahl der Hilfskontakte als Schließer: | 1 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 41,23* | € 54,03* | | | | | 19 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 44,49* | € 57,07* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 45,78* | € 60,24* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 49,03* | € 62,53* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 49,77* | € 63,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|