| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-45223265 Herst.-Nr.: MY3 220/240VAC EAN/GTIN: 4536853666415 |
| |
|
| | |
| Relais MY3 220/240VAC Industrie Relais Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckanschluss | Komplettgerät mit Sockel: | nein | Mit abnehmbaren Klemmen: | nein | Mit LED-Anzeige: | nein | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: | 176..264 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: | 176..264 V | Spannungsart zur Betätigung: | AC | Antrieb, Polung: | ungepolt | Schaltverhalten des Antriebs: | monostabil | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 47 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 7,85* | € 11,47* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 7,87* | € 11,64* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 8,97* | € 12,97* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 9,93* | € 14,31* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 10,17* | € 14,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|