| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-45226929 Herst.-Nr.: 4AM23425AJ100FB0 EAN/GTIN: 4001869908588 |
| | |
|
| | |
| Trafo 1-Ph. 0,025/0 Upri=400V 4AM2342-5AJ10-0FB0 Transformator SITAS, Phasen: 1, PN/PN (S6) (kVA): 0,025/0, Upri (V): 400 +/-5%, Usec (V): 110, Isec (A): 0,23, F (Hz): 50...60, Schaltgruppe/Schirmwicklung: Ii0/0, tA/ISO-Kl.: 40/B, IP00, Anschluss: Schraub -/Flachsteckanschluss, Montage: Hutschiene, EN61558-2-1,-2-4 >Trenntransformator< Weitere Informationen: | | Ausgeführt als Sicherheits-Transformator: | nein | Ausgeführt als Trenn-Transformator: | nein | Ausgeführt als Spar-Transformator: | nein | Primärspannung 1: | 420 V | Primärspannung 2: | 400 V | Primärspannung 3: | 380 V | Primärspannung 5: | 0 V | Primärspannung 6: | 0 V | Primärspannung 7: | 0 V | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherheitstransformator, Spartrafo, Spartransformator, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, Trenntrafo, Trenntransformator, einphasentrafo siemens, einphasentrafo |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 64,45* | € 82,28* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 62,98* | € 82,39* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 66,10* | € 84,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|