Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umschalter 3x80A HIM308


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Umschalter 3x80A HIM308
Umschalter 3x80A HIM308
Artikel-Nr.:
     3517A-45236883
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     HIM308
EAN/GTIN:
     3250613140533
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Lastumschalter
Montageplatte
hauptschalter 3 polig

Umschalter 3x80A HIM308

Lastumschalter 3polig 80A für Hutschiene/Montageplatte. Modularer 3poliger Umschalter nach DIN EN 60947-3, zum Umschalten unter Last von 2 Niederspannungsstromkreisen. Mit Sicherheitstrennung und 3 Schaltstellungen I-0-II. Für die Montage auf Hutschiene oder Montageplatte geeignet.
Weitere Informationen:
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
nein
Ausführung als Wendeschalter:
ja
Anzahl der Schalter:
1
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
415 V
Bemessungsbetriebsspannung:
380..415 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
80 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: hauptschalter, hauptschalter hager
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 154,96*
€ 179,13*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 154,29*
€ 180,65*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 158,75*
€ 183,67*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 161,61*
€ 186,84*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 166,65*
€ 192,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,25*
€ 228,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,18*
€ 228,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,32*
€ 222,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,26*
€ 219,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,65*
€ 198,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
HZC112
ab € 11,16*
Zubehör
Hager
HZC113
ab € 12,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.