Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter X160 4P 25kA 160A HHA161H


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leistungsschalter X160 4P 25kA 160A HHA161H
Leistungsschalter X160 4P 25kA 160A HHA161H
Artikel-Nr.:
     3517A-45237611
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     HHA161H
EAN/GTIN:
     3250613130930
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter

Leistungsschalter X160 4P 25kA 160A HHA161H

Leistungschalter h3 x160 TM ADJ 4P4D N0-100% 160A 25kA CTC. Leistungsschalter nach DIN EN 60947-2 Baugröße x160, mit thermischer (einstellbar) und magnetischer (fix) Auslösung zum Schutz elektrischer Anlagen und Netze. Montage auf Hutschiene oder Montageplatte. An der Stellung des Knebels sind die drei unterschiedlichen Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, AUS = unten, ausgelöst = Mittelstellung).
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
160 A
Bemessungsspannung:
220..415 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
25 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
100..160 A
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
0 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
1600 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 500,88*
€ 576,47*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 520,33*
€ 586,43*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 531,13*
€ 597,78*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 542,35*
€ 612,99*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 545,16*
€ 614,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 614,32*
€ 731,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 608,84*
€ 724,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 594,27*
€ 707,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 577,14*
€ 686,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 545,16*
€ 648,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
HXA002H
ab € 43,12*
Zubehör
Hager
HXA003H
ab € 43,18*
Zubehör
Hager
HXA004H
ab € 38,40*
Zubehör
Hager
HXA024H
ab € 43,70*
Zubehör
Hager
HYA006H
ab € 17,11*
Zubehör
Hager
HYA013H
ab € 25,31*
Zubehör
Hager
HYA024H
ab € 25,13*
Zubehör
Hager
HXA025H
ab € 43,81*
Zubehör
Hager
HXA026H
ab € 42,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.