Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter h1000 3P 50kA 800A HNE800H


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leistungsschalter h1000 3P 50kA 800A HNE800H
Leistungsschalter h1000 3P 50kA 800A HNE800H
Artikel-Nr.:
     3517A-45237757
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     HNE800H
EAN/GTIN:
     3250613349738
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Trennschalter

Leistungsschalter h1000 3P 50kA 800A HNE800H

Leistungsschalter Baugröße h1000 3polig 50kA 800A elektronischer Einstell. LSI. Leistungsschalter nach DIN EN 60947-2 Baugröße h1000, mit elektronischer Einstellung. Thermische Auslösung, magnetische Auslösung und Kurzzeitverzögerung zum Schutz elektrischer Anlagen und Netze. Montage auf Montageplatte. An der Stellung des Knebels sind die drei unterschiedlichen Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, AUS = unten, ausgelöst = Mittelstellung).
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
800 A
Bemessungsspannung:
220..690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
50 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
320..800 A
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
0 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
4480..9600 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.938,82*
€ 2.112,41*
€ 5,95*
ab € 2.000,47*
€ 2.138,24*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2.061,23*
€ 2.196,45*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2.153,20*
€ 2.297,32*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 2.170,97*
€ 2.311,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.311,86*
€ 2.751,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.295,88*
€ 2.732,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.223,03*
€ 2.645,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.184,21*
€ 2.599,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.170,97*
€ 2.583,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
HXB069H
ab € 21,61*
Zubehör
Hager
HXD039H
ab € 6,51*
Zubehör
Hager
HXE031H
ab € 241,88*
Zubehör
Hager
HXE040H
ab € 709,56*
Zubehör
Hager
HXE042H
ab € 701,52*
Zubehör
Hager
HXF002H
ab € 90,64*
Zubehör
Hager
HXF003H
ab € 90,47*
Zubehör
Hager
HYE007H
ab € 178,34*
Zubehör
Hager
HYE025H
ab € 72,08*
Zubehör
Hager
HXE053H
ab € 220,56*
Zubehör
Hager
HXE054H
ab € 227,38*
Zubehör
Hager
HXE055H
ab € 226,50*
Zubehör
Hager
HXD068H
ab € 30,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.