| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-45238250 Herst.-Nr.: G9031456 EAN/GTIN: 4050528074362 |
| |
|
| | |
| Hülsentemperaturfühler NTC50K,Silikon-Ka.4m HF-5/4K3 Hülsentemperaturfühler, NTC50K, 4m, Fühlerleitung Silikon Weitere Informationen: | | Einsatzgebiet: | Tauchrohr/-kanal | Mit Befestigungsmaterial: | nein | Geeignet für Kanalbefestigung: | ja | Geeignet für Rohrmontage: | ja | Geeignet für Luft: | ja | Geeignet für Flüssigkeiten: | ja | Geeignet für Gase: | ja | Festes Kabel am Sensor: | ja | Kabellänge: | 4 m | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 44,85* | € 59,14* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 44,89* | € 59,25* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 46,30* | € 60,84* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 54,47* | € 70,56* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 56,36* | € 73,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|