Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tauchhülse Messing, 300mm lang THMs/300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-45238330
Hersteller:
     ALRE-IT Regeltechnik
Herst.-Nr.:
     G9990370
EAN/GTIN:
     4050528044297
Suchbegriffe:
Tauchhülse
alre tauchhülse

Tauchhülse Messing, 300mm lang THMs/300

Tauchhülse, 300mm, Ms vernickelt mit Einstich, Durchmesser InnenxAußen 6,5x8mm, für Hülsenfühler HF und Kabelfühler KF mit Durchmesser 6mm sowie Einbau- und Industriekanalfühler EKF / IKF
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einzel
Material Tauchrohr:
Messing
Werkstoffgüte:
vernickelt
Druckstufe Artikel:
PN 20
Anschluss:
Außengewinde (metrisch)
Nenndurchmesser Anschluss:
1/2 Zoll (15)
Innendurchmesser:
6,5 mm
Außendurchmesser:
8 mm
Einstecklänge:
300 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 12,15*
€ 17,70*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 12,44*
€ 17,81*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 12,56*
€ 17,99*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 13,41*
€ 19,15*
€ 3,90*
ab € 14,22*
€ 20,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.