| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-45239302 Herst.-Nr.: GHG9601946R0004 EAN/GTIN: 4250217401565 |
| |
|
| | |
| Reduzierung M32-M12 GHG9601946R0004 Weitere Informationen: | | Gewindeart Innengewinde: | metrisch | Gewindemaß Innengewinde (metrisch): | 12 | Gewindeart Außengewinde: | metrisch | Gewindemaß Außengewinde (metrisch): | 32 | Werkstoff: | Kunststoff | Vernickelt: | nein | Explosionsgeschützt: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 8,91* | € 12,90* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 8,79* | € 12,92* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 10,33* | € 14,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|