Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-45241264 Herst.-Nr.: LA9D6567 EAN/GTIN: 3389110055573 |
| |
|
| | |
| Prüfstecker LA9D6567 Standardschütze 0,06 -75 kW Neben ansprechendem und funktionellem Design bieten die Schütze TeSys D schnelle und einfache Installation bei gleichzeitig schmaler Baubreite von 45 bzw. 55 mm. Sie erfüllen internationale Standards. Die Leistungsgrößen 40 bis 65 A sind mit EverLink Klemmen ausgestattet. Diese sind patentiert und gewährleisten eine zuverlässige und dauerhafte Verbindung. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Prüfgerät | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 10 | | € 4,45* | ab € 5,32* | € 6,76* | | | | | 15 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 5,93* | € 7,51* | | | | | 22 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 6,11* | € 7,71* | | | | | 16 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 6,38* | € 7,94* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 5,96* | € 8,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|