Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendeschützkombination 5,5kW/400V/AC3 LC2D12ED


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wendeschützkombination 5,5kW/400V/AC3 LC2D12ED
Wendeschützkombination 5,5kW/400V/AC3 LC2D12ED
Artikel-Nr.:
     3517A-45243604
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LC2D12ED
EAN/GTIN:
     3389110392289
Suchbegriffe:
Wendeschütz
schneider electric wendeschütz
wendeschütz 48v

Wendeschützkombination 5,5kW/400V/AC3 LC2D12ED

3-poliges Wendeschütz TeSys D für Motoranwendungen. Nennwert 12A AC-3 5. 5kW@400V, beinhaltet eine 48V DC-Spule, 2 Öffner+2 Schließer Hilfskontakte, eine mechanische Verriegelung.
Weitere Informationen:
Funktion:
Wendeschütz
Tragschienenmontage möglich:
ja
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
48 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC
Betriebsspannung bei DC:
440 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
25 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 112,26*
€ 125,07*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 117,60*
€ 130,47*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 119,95*
€ 132,94*
€ 5,95*
ab € 122,77*
€ 136,42*
Frei Haus
ab € 124,20*
€ 137,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,94*
€ 158,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,75*
€ 156,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,95*
€ 153,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,49*
€ 151,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,95*
€ 142,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.