| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-45246783 Herst.-Nr.: 56440 EAN/GTIN: 4048879048781 |
|
|
| | |
| E/A Modul 56440 MASI20 E/A Modul K3 4 digitale Eingänge, 4 digitale, passive sichere Ausgänge MASI20 DI4/0,2A DO4/0,5A AB K3 Dieses Produkt ist ausschließlich für die gewerbliche Verwendung bestimmt. Weitere Informationen: | | Funkstandard Bluetooth: | nein | Funkstandard WLAN 802.11: | nein | Funkstandard GPRS: | nein | Funkstandard GSM: | nein | Geeignet für Sicherheitsfunktionen: | nein | Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia): | nein | Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib): | nein | Explosionsschutz-Kategorie für Gas: | ohne | Explosionsschutz-Kategorie für Staub: | ohne | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 121,15* | € 124,98* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 122,51* | € 130,12* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 141,26* | € 145,53* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 147,24* | € 151,53* | | | | | 25 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 148,76* | € 155,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|