Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optokoppler 6mm 24/5-24V 100mA 859-796


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Optokoppler 6mm 24/5-24V 100mA 859-796
Optokoppler 6mm 24/5-24V 100mA 859-796
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     3517A-45247287
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     859-796
EAN/GTIN:
     4055143606479
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
Optokoppler
anschlussklemmen wago
anschlussklemme

Optokoppler 6mm 24/5-24V 100mA 859-796

Optokopplermodul
Eingangsnennspannung DC 24 V
Ausgangsspannungsbereich DC 3 30 V
Grenzdauerstrom 0,1 A
2-Leiter-Anschluss
Bahn
Frequenz 10 kHz
6 mm Baubreite
grau
Weitere Informationen:
Eingangsspannung:
16,8..30 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausgangsspannung:
3..30 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
0,1 A
Art des Digitalausgangs:
elektronisch
Mit LED-Anzeige:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: anschlussklemmen grau
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 15,14*
€ 17,85*
10
€ 5,95*
ab € 16,77675*
€ 19,75675*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 17,34*
€ 20,31*
15 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 18,2459*
€ 21,4942*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 16,81*
€ 22,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,60*
€ 26,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-118
ab € 15,55*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-148
ab € 2,331*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-206
ab € 0,0191*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-223
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-302
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501
ab € 1,258*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-005
ab € 9,84*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-006
ab € 9,84*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-023
ab € 9,86*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-024
ab € 9,86*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-502
ab € 1,436*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-503
ab € 1,436*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-504/000-024
ab € 10,91*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-505/000-024
ab € 1,94*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-116
ab € 0,35*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.