Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überwachungsrelais 2 Wechsler 3UG4841-2CA40


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Schaltbild
Maßzeichnung
Milieubild
Anschlussbild
Piktogramm / Symbol
Artikel-Nr.:
     3517A-45248358
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3UG48412CA40
EAN/GTIN:
     4011209895881
Suchbegriffe:
Differenzstromrelais
Strommessrelais
Stromrelais
Stromüberwachungsrelais

Überwachungsrelais 2 Wechsler 3UG4841-2CA40

Digitales Überwachungsrelais cos phi und Stromüberwachung für IO-Link AC 90...690 V, 0,2...10 A Über- und Unterschreitung Anlaufverzögerungszeit Auslöseverzögerungszeit Hysterese 0,1 bis 3,0 A 2 Wechsler, Federzugtechnik Digital einstellbares cos phi-Überwachungsrelais SIRIUS 3UG4 für die Überwachung von Leistungsfaktor und Wirkstrom auf Überschreitung, z.
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
0 V
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
0 V
Versorgungsspannung bei DC:
24 V
Spannungsmessbereich:
90..690 V
Strommessbereich:
0,2..10 A
Bemessungsbetriebsfrequenz:
0 Hz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 129,40*
€ 148,13*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 129,18*
€ 150,98*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 154,58*
€ 176,50*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 161,42*
€ 183,95*
Frei Haus
ab € 163,65*
€ 186,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,50*
€ 210,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,42*
€ 209,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,83*
€ 203,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,30*
€ 199,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,58*
€ 183,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RP1903
ab € 0,69*
Zubehör
Siemens
3RP1902
ab € 1,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.