Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spule für DILM185/225/250 DILM250-XSP/E(RA250)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild Vorderseite
Produktbild Vorderseite
Produktbild Ansicht rechts
Artikel-Nr.:
     3517A-45248942
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     208252
EAN/GTIN:
     4015082082529

Spule für DILM185/225/250 DILM250-XSP/E(RA250)

Spule, Betätigungsspannung: RA 250: 110 - 250 V 40-60 Hz/110 - 250 V DC, Stromart AC/DC: Wechselstrombetätigung, verwendbar für: DILM250, DILM300A
Weitere Informationen:
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
110..250 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
110..250 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
110..250 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 250,91*
€ 284,80*
€ 5,95*
ab € 262,73*
€ 296,67*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 263,24*
€ 298,48*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 263,87*
€ 300,75*
Frei Haus
ab € 274,24*
€ 311,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,48*
€ 355,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 296,57*
€ 352,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 288,06*
€ 342,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 281,34*
€ 334,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 263,24*
€ 313,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
208199 DILM250/22(RDC48)
ab € 915,02*
Zubehör
Eaton
139554 DILM300A/22(RDC48)
ab € 1.113,72*
Zubehör
Eaton
208201 DILM250/22(RA250)
ab € 700,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.