Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandsteckdose 5p 50/60Hz 16A 8570/11-505


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandsteckdose 5p 50/60Hz 16A 8570/11-505
Wandsteckdose 5p 50/60Hz 16A 8570/11-505
Artikel-Nr.:
     3517A-45249149
Hersteller:
     STAHL
Herst.-Nr.:
     150527
EAN/GTIN:
     4046827019074

Wandsteckdose 5p 50/60Hz 16A 8570/11-505

Die Steckvorrichtungen im CES-System entsprechen der CEE-Publikation 17 und den europäischen Normen EN 50 014. Die Kleinsteckdose besitzt Schaltvermögen AC 23 nach DIN VDE 0660 T107 (IEC 947-3). Der Verriegelungsschalter ist im Gegensatz zur Schaltersteckdose in den Buchsenträger integriert. Die Steckbarkeit des Ex-Steckers in Nicht-Ex-Steckdosen ist gewährleistet, während das Betreiben der Ex-Steckdose mit einem Nicht-Ex-Stecker zuverlässig verhindert ist.
Weitere Informationen:
Polzahl:
5
Nennstrom:
16 A
Spannung nach EN 60309-2:
600-690 V (50+60 Hz) schwarz
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
schwarz
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Für Ex-Zone Gas:
1, 2
Für Ex-Zone Staub:
21, 22
Ex-Klasse:
IIC
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 472,52*
€ 488,76*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 424,21*
€ 509,59*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 442,54*
€ 519,28*
Frei Haus
ab € 570,14*
€ 666,62*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 488,76*
€ 581,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 472,52*
€ 562,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.