| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-45249220 Herst.-Nr.: 81.030.0110.0 EAN/GTIN: 4049088159800 |
| |
|
| | |
| Überwachungsrelais 81.030.0110.0 flare CONTROL I-1A, Strommessrelais zur einphasigen Messung von Unter- oder Überstrom im Frequenzbereich von 45 bis 400Hz, messbare Kurvenform DC und Sinus, Messbereich AC/DC 0,01 - 10A, Nennspannung AC/DC 24-230V AC 50 - 60Hz, Arbeits- oder Ruhestromprinzip, Hysteres einstellbar 50..95% vom Schwellwert oben, Schaltverzögerung bei Überschreitung einstellbar 0-10s B x H x T: 22,5 × 96,5 × 114 mm Weitere Informationen: | | Mit abnehmbaren Klemmen: | ja | Breite: | 22,5 mm | Höhe: | 96,5 mm | Tiefe: | 114 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 152,79* | € 174,48* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 158,43* | € 180,28* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 163,73* | € 187,80* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 170,74* | € 197,65* | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 182,25* | € 208,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|