Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phasenwächter 400V UH AC/DC80-230V BD9080.123AC#0049584


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phasenwächter 400V UH AC/DC80-230V BD9080.123AC#0049584
Phasenwächter 400V UH AC/DC80-230V BD9080.123AC#0049584
Artikel-Nr.:
     3517A-45249383
Hersteller:
     DOLD
Herst.-Nr.:
     0049584
EAN/GTIN:
     4030641495848
Suchbegriffe:
Phasenasymmetrierelais
Phasenfehlerrelais
Phasenfolge-Relais
Phasensequenzrelais

Phasenwächter 400V UH AC/DC80-230V BD9080.123AC#0049584

Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
80..230 V
Funktion Phasenfolgeüberwachung:
ja
Funktion Phasenausfallerkennung:
ja
Funktion Unterspannungserkennung:
ja
Funktion Überspannungserkennung:
ja
Funktion Asymmetrieerkennung:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
57 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 241,70*
€ 292,95*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 243,29*
€ 295,96*
Frei Haus
ab € 247,41*
€ 298,94*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 252,30*
€ 313,92*
€ 5,95*
ab € 301,54*
€ 356,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,96*
€ 352,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,77*
€ 342,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,05*
€ 321,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,66*
€ 309,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,29*
€ 289,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.