Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeldose,2m,3pol.,M8 gewinkelt,2LED,PUR V3-WM-E2-2M-PUR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabeldose,2m,3pol.,M8 gewinkelt,2LED,PUR V3-WM-E2-2M-PUR
Kabeldose,2m,3pol.,M8 gewinkelt,2LED,PUR V3-WM-E2-2M-PUR
Artikel-Nr.:
     3517A-45252353
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     023284
EAN/GTIN:
     4050143002160

Kabeldose,2m,3pol.,M8 gewinkelt,2LED,PUR V3-WM-E2-2M-PUR

Kabeldose M8 gewinkelt A-kodiert, LED 3-polig, PUR-Kabel grau, Länge: 2 m
Weitere Informationen:
Polzahl:
3
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
freies Leitungsende
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
M8
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:
abgewinkelt
Kabellänge:
2 m
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyurethan (PUR)
Farbe des Kabelmantels:
grau
Kabeltyp:
mehradrig
Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:
CuSn
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 10,42*
€ 14,85*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 10,45*
€ 14,97*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 10,30*
€ 15,01*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 11,14*
€ 15,86*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 12,06*
€ 16,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.