Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
SPS-System
>
Eaton-Steuer-Regeltechnik
>
Eaton-Not-Aus
>
Eaton-Not-Aus-Schalter
>
Artikel
Hauptschalterbausatz für NZM3 rot NZM3-XHBR
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3517A-45257042
Hersteller:
Eaton
Herst.-Nr.:
266634
EAN/GTIN:
4015082666347
Suchbegriffe:
Drehschalter
Eaton-Not-Aus
Eaton-Not-Aus-Schalter
Hauptschalter
Hauptschalterbausatz für NZM3 rot NZM3-XHBR
Optionales Zubehör zur Leistungsschalter-Reihe NZM bietet ein umfangreiches Portfolio an Anwendungsmöglichkeiten für den weltweiten Einsatz. Die Montage gestaltet sich flexibel und einfach durch modulare Funktionsgruppen. Hinweise: Türkupplungsdrehgriff mit Drehantrieb. Verlängerungsachse NZM..-XV4. Außenwarnschild/Bezeichnungsschild in Deutsch/Englisch, schwarz-gelber Blitzpfeil.
Weitere Informationen:
Mit Wiederanlaufsperre:
nein
Mit Schlüsselschloss:
nein
Hängeschlossverriegelung:
ja
Farbe:
rot
Geeignet für NOT-AUS:
ja
Mit Achse:
ja
Geeignet für Leistungsschalter:
ja
Geeignet für Lasttrennschalter:
ja
Schutzart (NEMA):
4X, 12
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
... >
Industrietechnik- und Automatisierungstechnik
>
Schütze, Relais, MÖLLER
>
Schütze, Relais, Befehls- u. Meldegeräte
Weitere Suchbegriffe:
Türkupplungsdrehantrieb
,
eaton-not-aus eaton
,
eaton not aus
Angebote
(16)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1788
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 123,47*
€ 141,10*
Lager 4147
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 125,92*
€ 143,97*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 131,88*
€ 150,88*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 136,23*
€ 155,30*
Lager 4981
2 Tage
2
€ 4,95*
ab € 136,96*
€ 157,01*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,88*
€ 179,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,67*
€ 176,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,44*
€ 171,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,45*
€ 169,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,88*
€ 156,94
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 131,88* pro Satz)
Lagerstand:
Lager 3517
Versand:
Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3517
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
102687 - NS3-400-NA
Eaton
102687
ab € 823,77*
Zubehör
109692 - NZMC3-4-A500
Eaton
109692
ab € 1.578,28*
Zubehör
109693 - NZMC3-4-A500/320
Eaton
109693
ab € 1.583,74*
Zubehör
109694 - NZMN3-4-A320
Eaton
109694
ab € 1.289,88*
Zubehör
109695 - NZMN3-4-A320/200
Eaton
109695
ab € 1.357,95*
Zubehör
109701 - NZMH3-4-A320/200
Eaton
109701
ab € 1.676,11*
Zubehör
109704 - NZMH3-4-A500
Eaton
109704
ab € 1.979,19*
Zubehör
110314 - PN3-400-BT
Eaton
110314
ab € 615,91*
Zubehör
110908 - NZMH3-4-AE630-T
Eaton
110908
ab € 2.611,12*
Zubehör
113516 - NZMC3-4-A320-AVE
Eaton
113516
ab € 1.741,49*
Zubehör
113521 - NZMC3-4-A500/320-AVE
Eaton
113521
ab € 2.041,52*
Zubehör
113532 - NZMN3-4-A320-AVE
Eaton
113532
ab € 1.809,33*
Zubehör
113535 - NZMN3-4-A400/250-AVE
Eaton
113535
ab € 1.805,63*
Zubehör
113536 - NZMN3-4-A500-AVE
Eaton
113536
ab € 2.117,37*
Zubehör
113579 - NZMH3-4-A320/200-AVE
Eaton
113579
ab € 2.122,76*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen