Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO-Gehäuse CI-K2-T3-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517A-45262839
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     207437
EAN/GTIN:
     4015082074371
Suchbegriffe:
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Kleingehäuse
Leergehäuse

ISO-Gehäuse CI-K2-T3-2

Kleingehäuse, Schutzart IP65, glasfaserverstärktes Polycarbonat, Gehäuseunterteil RAL 9005, schwarz/Gehäuseoberteil RAL 7035, hellgrau, Metrische Vorprägungen oben, unten, in der Rückwand, Leitungsdurchsteckmembran, 2 Schutzkappen zum Abdecken der Durchsteckmembran, Leuchtmelder L-. in Unterteilvorprägung M20/M25 einbaubar, für Schalter T3-../Z, 1-2 Baueinheiten
Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
100 mm
Höhe:
84 mm
Tiefe:
181 mm
Mit transparentem Deckel:
nein
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Ausführung:
Aufbau
Schutzart (IP):
IP65
Schutzart (NEMA):
12
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: eaton leergehäuse, leergehäuse
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 12,83*
€ 18,00*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 13,61*
€ 19,01*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 14,64*
€ 20,47*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,19*
€ 21,27*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 15,81*
€ 22,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
206906
ab € 2,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.