| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-45269913 Herst.-Nr.: 0033896 EAN/GTIN: 4030641338961 |
| |
|
| | |
| Schaltrelais IK8701.12 AC230V Weitere Informationen: | | Funktion: | mechanisch | Montageart: | DIN-Schiene | Breite in Teilungseinheiten: | 1 | Einbautiefe: | 58 mm | Anzahl der Kontakte als Wechsler: | 2 | Steuerspannung 1: | 230 V | Steuerspannungsart 1: | AC | Frequenz der Steuerspannung 1: | 50..60 Hz | Bemessungsstrom: | 16 A | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 29,67* | € 38,83* | | | | | 56 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 31,58* | € 39,95* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 31,96* | € 40,37* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 32,31* | € 41,56* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 33,02* | € 41,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|