| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-45270334 Herst.-Nr.: 8012651 EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| | |
| Blockverteiler FKM4-2FSM3/S89 Weitere Informationen: | | Ausführung des Steckverbinders für Stammleitung: | M16 | Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze: | 3 | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Schutzart (IP): | IP67 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 11,66* | € 16,64* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 11,58* | € 16,77* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 11,59* | € 16,78* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 13,25* | € 18,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|