Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandlerrelais 160A-240A,1S1Ö ZW7-240


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517A-45271588
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     009737
EAN/GTIN:
     4015080097372
Suchbegriffe:
Eaton-Motorschutzrelais
Eaton-Motorschutzschalter
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais

Wandlerrelais 160A-240A,1S1Ö ZW7-240

Wandlerrelais, Sortiment: Wandlerrelais ZW7, Beschreibung: Test-/Aus-Taste, Reset-Taste Hand/Auto, Freiauslösung, Schutz bei Schweranlauf, Montageart: Einzelaufstellung, Hilfsschalter S = Schließer: 1 S, Hilfsschalter Ö = Öffner: 1 Ö, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660, UL, CSA, Schutzart: IP00
Weitere Informationen:
Einstellbarer Strombereich:
160..240 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Montageart:
Einzelaufstellung
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Auslöseklasse:
sonstige
Reset-Funktion Eingang:
nein
Reset-Funktion automatisch:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 403,42*
€ 450,61*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 403,41*
€ 453,19*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 437,30*
€ 489,23*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 457,81*
€ 509,23*
Frei Haus
ab € 456,83*
€ 510,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 489,23*
€ 582,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 487,28*
€ 579,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 476,76*
€ 567,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 464,82*
€ 553,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 437,30*
€ 520,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
216423
ab € 0,87*
Zubehör
Eaton
218153 M22-XD-R-X0
ab € 1,23*
Zubehör
Eaton
218194 M22-XD-R-GB0
ab € 1,24*
Zubehör
Eaton
254834 M22-DZ-B-GB14
ab € 5,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.