| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-45278798 Herst.-Nr.: 204951 EAN/GTIN: 4015082049515 |
| |
|
| | |
| Steuertransformator 200VA STN0,2(230/230) Steuertransformator, Sortiment: einphasige Steuertransformatoren ST , Grundfunktion: einphasige Steuertransformatoren STN, Nennausgangsspannung: 0.0 V, Nennleistung: 0.2 kVA Weitere Informationen: | | Ausgeführt als Sicherheits-Transformator: | nein | Ausgeführt als Trenn-Transformator: | nein | Ausgeführt als Spar-Transformator: | nein | Primärspannung 1: | 230 V | Primärspannung 2: | 0 V | Primärspannung 3: | 0 V | Primärspannung 4: | 0 V | Primärspannung 5: | 0 V | Primärspannung 6: | 0 V | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 40,72* | € 53,09* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 45,19* | € 58,25* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 47,03* | € 60,83* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 48,14* | € 62,23* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 48,40* | € 62,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|