| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-45280352 Herst.-Nr.: 140036 EAN/GTIN: 7640130120563 |
| |
|
| | |
| Ausgangskarte digital 8E XNE-8DO-24VDC-0.5A-P Das System XI/ON ECO ergänzt das XI/ON Standard I/O-System um preis- und platzoptimierte I/O-Module und Gateways. Die ECO-Module benötigen keine Basismodule und sind voll kompatibel zum Standard XI/ON-System. Hohe Kanaldichte (bis zu 16 DI/DO auf 13 mm), " Push-In" Federzugklemmen, 8 oder 16 Kanäle pro Modul. Die ECO-Gateways bedienen die Bussysteme CANopen, Profibus-DP und Ethernet. Weitere Informationen: | | Versorgungsspannung bei AC 50 Hz: | 0 V | Versorgungsspannung bei AC 60 Hz: | 0 V | Versorgungsspannung bei DC: | 18..30 V | Spannungsart der Versorgungsspannung: | DC | Anzahl der digitalen Ausgänge: | 8 | Digitale Eingänge konfigurierbar: | nein | Digitale Ausgänge konfigurierbar: | nein | Eingangsstrom bei Signal 1: | 0 mA | Zulässige Spannung am Eingang: | 0 V | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 78,46* | € 91,95* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 78,64* | € 92,60* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 79,27* | € 93,16* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 81,20* | € 95,62* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 83,06* | € 97,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|