Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 50A C 4p NG125N 18655


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leistungsschalter 50A C 4p NG125N 18655
Leistungsschalter 50A C 4p NG125N 18655
Artikel-Nr.:
     3517A-45282792
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     18655
EAN/GTIN:
     3303430186557
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Leitungsschutzschalter

Leistungsschalter 50A C 4p NG125N 18655

Leistungsschalter Acti 9 NG125N, 25kA (IEC/EN 60947-2). 3-polig+N, Nennstrom 80A, C-Charakteristik, Betriebsspannung (Ue) 380-415V AC, Isolationsspannung (Ui) 690V AC. Schutz des Stromkreises gegen Kurzschlussströme. Schutz des Stromkreises gegen Überlastströme. Die Auslösung wird durch die Mittelstellung des Schaltknebels und durch eine rote, mechanische Anzeige an der Gerätefrontseite angezeigt.
Weitere Informationen:
Einbautiefe:
47 mm
Auslösecharakteristik:
C
Polzahl (gesamt):
4
Anzahl der abgesicherten Pole:
4
Bemessungsstrom:
50 A
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
690 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
8 kV
Spannungsart:
AC/DC
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 178,66*
€ 208,48*
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 178,96*
€ 209,07*
Frei Haus
ab € 183,86*
€ 214,92*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 186,28*
€ 217,37*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 198,60*
€ 231,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,48*
€ 248,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,19*
€ 247,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,79*
€ 237,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,91*
€ 235,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,66*
€ 212,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.