Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Not-Aus-Schaltgerät 230VAC 24VDC 2n/o PNOZ 16SP #777076


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Not-Aus-Schaltgerät 230VAC 24VDC 2n/o PNOZ 16SP #777076
Not-Aus-Schaltgerät 230VAC 24VDC 2n/o PNOZ 16SP #777076
Artikel-Nr.:
     3517A-45284772
Hersteller:
     Pilz
Herst.-Nr.:
     777076
EAN/GTIN:
     4046548010053
Suchbegriffe:
Not Aus Erweiterungsmodul
Not Aus Modul
Not Aus Schaltgerät
Not-Aus-Relais

Not-Aus-Schaltgerät 230VAC 24VDC 2n/o PNOZ 16SP #777076

Sicherheitsschaltgerät (standalone) Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit Querschlußerkennung. Ausgänge: 2S, 2HL. Automatischer/manueller Start UB 230V AC/24V DC, Breite: 45mm, steckbare Klemmen in Schraubtechnik Überwachung von Not-Halt, Schutztüren.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Grundgerät
Tragschienenmontage möglich:
ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
230 V
Versorgungsspannung bei DC:
24 V
Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:
nein
Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 148,46*
€ 179,55*
10 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 149,04*
€ 180,15*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 151,24*
€ 184,38*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 154,65*
€ 185,27*
Frei Haus
ab € 155,32*
€ 186,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,55*
€ 213,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,39*
€ 212,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,08*
€ 198,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,53*
€ 192,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,46*
€ 176,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.