| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-45284826 Herst.-Nr.: 774319 EAN/GTIN: 4046548011616 |
| |
|
| | |
| Not-Aus-Schaltgerät 240AC24DC3n/o1n/c1so PNOZ X3 #774319 Sicherheitsschaltgerät (standalone) Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit Querschlußerkennung Ausgänge: 3S, 1Ö, 1HL. Automatischer/überwachter Start UB 240V AC/24V DC, Breite: 45mm, Schraubklemmen integriert, Überwachung von Not-Halt, Schutztüren. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Grundgerät | Tragschienenmontage möglich: | ja | Mit abnehmbaren Klemmen: | nein | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Spannungsart der Versorgungsspannung: | AC | Versorgungsspannung bei AC 50 Hz: | 240 V | Versorgungsspannung bei DC: | 24 V | Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern: | ja | Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 146,43* | € 166,23* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 144,83* | € 166,37* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 150,30* | € 170,75* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 152,13* | € 172,88* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 156,15* | € 177,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|