Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analogsignaltrenner 1-kanalig IM31-12EX-I


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Analogsignaltrenner 1-kanalig IM31-12EX-I
Analogsignaltrenner 1-kanalig IM31-12EX-I
Artikel-Nr.:
     3517A-45292844
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     7506321
EAN/GTIN:
     4047101116892

Analogsignaltrenner 1-kanalig IM31-12EX-I

Analogsignaltrenner, 1-kanalig, ATEX, IECEx, UL, CFMUS, TR CU, NEPSI, Einsatz in Zone 2, Übertragung von normierten Analogsignalen aus dem Ex-Bereich in den Nicht-Ex Bereich, Eingangskreis: 0/2-10 V oder 0/4-20 mA, Ausgangskreis: 2 x 0/4-20 mA, Allseitige galvanische Trennung
Weitere Informationen:
Art der Spannungsversorgung:
aktiv
Bemessungsversorgungsspannung bei AC:
20..250 V
Bemessungsbetriebsfrequenz:
40..70 Hz
Bemessungsversorgungsspannung bei DC:
20..125 V
Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 10 V:
1
Anzahl der Eingangsbereiche 2 V ... 10 V:
1
Anzahl der Eingangsbereiche 0 mA ... 20 mA:
1
Anzahl der Eingangsbereiche 4 mA ... 20 mA:
1
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mA ... 20 mA:
2
Hinweis zur Abbildung:
Maßzeichnung
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 204,74*
€ 242,38*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 209,07*
€ 248,31*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 216,71*
€ 257,66*
Frei Haus
ab € 219,54*
€ 260,01*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 222,16*
€ 266,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,66*
€ 306,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,26*
€ 297,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,53*
€ 288,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,03*
€ 284,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,71*
€ 257,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hans Turck
WM1
ab € 11,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.