Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorschutzrelais 70-100A Anbau ZB150-100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-45293302
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     278464
EAN/GTIN:
     4015082784645
Suchbegriffe:
Eaton-Motorschutzrelais
Eaton-Motorschutzschalter
LY-Relais
Leistungsrelais

Motorschutzrelais 70-100A Anbau ZB150-100

Motorschutzrelais, Sortiment: Bimetallrelais ZB bis 150 A, Zubehör: Motorschutzrelais, Baugröße: ZB150, Phasenausfallempfindlichkeit: IEC/EN 60947, VDE 0660 Teil 102, Beschreibung: Test-/Aus-Taste, Reset-Taste Hand/Auto, Freiauslösung, Montageart: Direktanbau, Hilfsschalter S = Schließer: 1 S, Hilfsschalter Ö = Öffner: 1 Ö, verwendbar für: DILM80, DILM95, DILM115, DILM150, DILM170, DILMF80, DILMF95, DILMF115, DILMF150, DIULM80, DIULM95, DIULM115, DIULM150, SDAINLM140, SDAINLM165, SDAINLM200, SDAINLM260, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660, UL, CSA, Schutzart: IP00
Weitere Informationen:
Einstellbarer Strombereich:
70..100 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
1000 V
Montageart:
Direktanbau
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Auslöseklasse:
CLASS 10 A
Reset-Funktion Eingang:
nein
Reset-Funktion automatisch:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 107,61*
€ 125,03*
26 Tage
18
€ 8,90*
ab € 109,28*
€ 127,40*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 132,46*
€ 152,71*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 140,00*
€ 160,44*
Frei Haus
ab € 146,30*
€ 167,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,44*
€ 190,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,55*
€ 189,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,77*
€ 184,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,71*
€ 181,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,00*
€ 166,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
216423
ab € 0,87*
Zubehör
Eaton
239408 DILM80(110V50/60HZ)
ab € 210,29*
Zubehör
Eaton
104472 DILMF80(RAC120)
ab € 320,18*
Zubehör
Eaton
239547 DILM115(RAC120)
ab € 335,47*
Zubehör
Eaton
239567 DILM115(RDC130)
ab € 353,90*
Zubehör
Eaton
104479 DILMF115(RAC48)
ab € 465,95*
Zubehör
Eaton
104482 DILMF150(RAC24)
ab € 562,73*
Zubehör
Eaton
104485 DILMF150(RAC240)
ab € 530,61*
Zubehör
Eaton
104484 DILMF150(RAC120)
ab € 563,16*
Zubehör
Eaton
239409 DILM80(220V50/60HZ)
ab € 224,66*
Zubehör
Eaton
239587 DILM150(RAC120)
ab € 350,01*
Zubehör
Eaton
239593 DILM150(RDC130)
ab € 436,00*
Zubehör
Eaton
239400 DILM80(190V50HZ,220V60HZ)
ab € 220,89*
Zubehör
Eaton
104470 DILMF80(RAC24)
ab € 319,81*
Zubehör
Eaton
239512 DILM95(RDC130)
ab € 342,92*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.