Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schallgeber max.76dB MSG 8630


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schallgeber max.76dB MSG 8630
Schallgeber max.76dB MSG 8630
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-45294013
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     38630
EAN/GTIN:
     4011459386306
Suchbegriffe:
Schallgeber
Summerelement
akustischer Signalgeber
grothe schallgeber

Schallgeber max.76dB MSG 8630

240 V AC (0,015 A), max. 77 dB(A), 1 fest eingestellte Tonfolge, IP54
Weitere Informationen:
Funktion:
Pulston
Außendurchmesser:
48 mm
Farbe:
schwarz
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
240 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
0 V
Betriebsspannung bei DC:
0 V
Spannungsart:
AC
Ton einstellbar:
nein
Schutzart (IP):
IP54
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: schallgeber
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 79,31*
€ 99,13*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 80,95*
€ 100,74*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 81,93*
€ 102,02*
Frei Haus
ab € 82,99*
€ 105,92*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 85,96*
€ 108,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,13*
€ 117,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,74*
€ 116,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,26*
€ 112,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,98*
€ 107,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,31*
€ 94,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Grothe
38610
ab € 32,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.