Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagesockel 288-001


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Montagesockel 288-001
Montagesockel 288-001
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-45294663
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     288-001
EAN/GTIN:
     4017332159548
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
leiterplattenklemmen wago
leiterplattenklemme

Montagesockel 288-001

Montagesockel
grau
Weitere Informationen:
Breite:
45,5 mm
Höhe:
65,5 mm
Tiefe:
65,5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7042
Breite in Teilungseinheiten:
3
Betriebstemperatur:
-25..70 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
50
€ 6,99*
ab € 1,7012*
€ 2,1412*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 1,45*
€ 2,21*
21 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 1,85*
€ 2,31*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 1,56*
€ 2,37*
1
€ 5,95*
ab € 1,5958*
€ 2,4258*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
288-002
ab € 0,359*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.