Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-45294681 Herst.-Nr.: 289-408 EAN/GTIN: 4045454353438 |
| |
|
| | |
| Flachkabel-Übergabe-Modul 50pol. 289-408 Übergabemodul Steckverbinder gemäß DIN 41651 50-polig Leiterplattenklemmen, 2-reihig mit Montagefüßen 2,50 mm² Weitere Informationen: | | Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig: | Federzuganschluss | Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig: | sonstige | Polzahl: | 50 | Bemessungsspannung: | 50 V | Bemessungsstrom: | 1 A | Verschmutzungsgrad: | 2 | Tiefe: | 63,5 mm | Breite: | 151 mm | Höhe: | 63,5 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 4,45* | ab € 46,90* | € 60,67* | | | | | 15 Tage | | | 4 | | € 6,99* | ab € 48,6164* | € 62,6851* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 50,23* | € 64,47* | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 50,03961* | € 64,66961* | | | | | 21 Tage | | | 4 | | € 7,90* | ab € 51,55057* | € 64,95057* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|