| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-45294690 Herst.-Nr.: 289-504 EAN/GTIN: 4045454783129 |
| |
|
| | |
| Übergabebaustein mit Stiftleiste 289-504 Übergabemodul Steckverbinder gemäß DIN 41651 20-polig Leiterplattenklemmen, 2-reihig im Montagesockel 2,50 mm² Weitere Informationen: | | Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig: | Federzuganschluss | Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig: | sonstige | Polzahl: | 20 | Bemessungsspannung: | 125 V | Bemessungsstrom: | 1 A | Verschmutzungsgrad: | 2 | Tiefe: | 85 mm | Breite: | 53,5 mm | Höhe: | 85 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 30,9752* | € 36,4192* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 4,45* | ab € 27,52* | € 37,23* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 27,99* | € 37,66* | | | | | | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 28,80* | € 38,80* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 29,60841* | € 39,70841* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|