Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-45296391 Herst.-Nr.: 2961532 EAN/GTIN: 4017918937935 |
| |
|
| | |
| Einzelrelais REL-MR- 12DC/21HC AU Steckbares Miniaturleistungsrelais, mit Mehrlagen-Goldkontakt für hohe Dauerströme, 1 Wechsler, Eingangsspannung 12 V DC Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | sonstige | Komplettgerät mit Sockel: | nein | Mit abnehmbaren Klemmen: | nein | Mit LED-Anzeige: | nein | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: | 7,8..7,79999999 V | Spannungsart zur Betätigung: | DC | Antrieb, Polung: | ungepolt | Schaltverhalten des Antriebs: | monostabil | Anzahl der Kontakte als Wechsler: | 1 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | 10 | | € 5,00* | ab € 2,486* | € 3,366* | | | | | | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 2,50* | € 3,38* | | | | | 18 Tage | | | 10 | | € 4,45* | ab € 2,59* | € 3,47* | | | | | 13 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 2,60* | € 3,48* | | | | | 16 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 2,69* | € 3,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 33,66* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|