Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phasenwächter 320-460V, 1S CM-PVE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABB CM-PVE Leistungsrelais
ABB CM-PVE Leistungsrelais
Artikel-Nr.:
     3517A-45297147
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SVR550870R9400
EAN/GTIN:
     4013614348105
Suchbegriffe:
Industrierelais
LY-Relais
Leistungsrelais
Phasenasymmetrierelais

Phasenwächter 320-460V, 1S CM-PVE

Mit den Dreiphasenüberwachungsrelais CM Reihe kann eine zuverlässige und kontinuierliche Überwachung eines Dreiphasennetzes, den störungsfreien und wirtschaftlichen Betrieb von Maschinen und Anlagen garantiert werden. Darum überwachen die Dreiphasenüberwachungsrelais der CM Reihe je nach Bedarf die Phasenspannungen, die Phasenfolge, die Phasenasymmetrie, das Vorhandensein aller Phasen sowie den Neutralleiter.
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
185..460 V
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
185..460 V
Funktion Phasenfolgeüberwachung:
nein
Funktion Phasenausfallerkennung:
ja
Funktion Unterspannungserkennung:
ja
Funktion Überspannungserkennung:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 39,11*
€ 51,31*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 42,04*
€ 54,01*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 45,61*
€ 58,06*
€ 8,95*
ab € 47,68*
€ 60,53*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 58,58*
€ 69,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,24*
€ 82,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,52*
€ 80,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,05*
€ 76,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,40*
€ 75,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,45*
€ 74,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,58*
€ 69,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Legrand
037404
ab € 10,13*
Zubehör
RS Pro
467416
ab € 17,05*
Zubehör
RS Pro
7424138
ab € 32,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.