Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Segmentkoppler KFD2-BR-Ex1.3PA.93


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Segmentkoppler KFD2-BR-Ex1.3PA.93
Segmentkoppler KFD2-BR-Ex1.3PA.93
Artikel-Nr.:
     3517A-45298227
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     098314
EAN/GTIN:
     4050143058945

Segmentkoppler KFD2-BR-Ex1.3PA.93

Segmentkoppler Ex
- Profibus DP, EN 50170/2, RS485, 93,75kbits/s
- Profibus PA (EEx ia) IIC,EN 50170,IEC 1158-2, 31,25kbits/s
- Speisespannung der Geräte auf Profibus PA 12,6VDC, 100mA
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei DC:
20..35 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
1
Mit optischer Schnittstelle:
nein
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
ja
Unterstützt Protokoll für CAN:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.933,12*
€ 2.160,23*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2.103,90*
€ 2.270,50*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 2.277,03*
€ 2.277,03*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2.116,41*
€ 2.292,92*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.169,64*
€ 2.337,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.277,03*
€ 2.709,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pepperl+Fuchs
189783
ab € 82,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.