| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-45298380 Herst.-Nr.: 67057 EAN/GTIN: 4048879041911 |
| |
|
| | |
| Diodenbaustein 67057 MKS - D 20/1300-1 P Diodenbaustein Tragschiene / Schraubklemmen Dieses Produkt ist ausschließlich für die gewerbliche Verwendung bestimmt. Weitere Informationen: | | Maximalstrom (Imax) pro Diode: | 1 A | Max. Betriebsspannung (Umax): | 1300 V | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Montageart: | DIN-Schiene | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 32,72* | € 44,04* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 35,74* | € 47,94* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 37,13* | € 49,18* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 38,37* | € 51,37* | | | | | 30 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 45,14* | € 59,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|