Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polumschalter Dahlander T0-6-15866/EZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517A-45299316
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     012747
EAN/GTIN:
     4015080127475
Suchbegriffe:
Dahlander Polumschalter
Dahlanderschalter
dahlanderschalter eaton
dahlander polumschalter

Polumschalter Dahlander T0-6-15866/EZ

Wende-Polumschalter, Sortiment: Steuerschalter, Typkenner: T0, mit schwarzem Knebel und Frontschild, Kontakte: 12, Schutzart: Front IP65, Bauform: Zentraleinbau, Schaltfunktion: 2 Drehzahlen, 2 Drehrichtungen, Dahlander-Schaltung, Schaltwinkel: 60 °, Schaltverhalten: rastend, mit 0-Stellung, Frontschild: 2-1-0-1-2, Bemessungsbetriebsleistung AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 5.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Wende-Dahlanderschalter
Polzahl:
3
Mit Nullstellung:
ja
Mit Rückzug in Nullstellung:
nein
Bemessungsdauerstrom Iu:
20 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
11,5 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
4 kW
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Schutzart (NEMA), frontseitig:
12
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 38,61*
€ 50,56*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 41,81*
€ 54,25*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 44,02*
€ 56,83*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 45,60*
€ 58,72*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 47,34*
€ 61,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,83*
€ 67,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,62*
€ 66,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,37*
€ 61,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,26*
€ 59,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,69*
€ 57,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,02*
€ 52,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
024670
ab € 0,32*
Zubehör
Eaton
047423
ab € 1,15*
Zubehör
Eaton
048289
ab € 4,07*
Zubehör
Eaton
062491
ab € 8,47*
Zubehör
Eaton
205551
ab € 1,16*
Zubehör
Eaton
207437
ab € 12,84*
Zubehör
Eaton
225325
ab € 14,13*
Zubehör
Eaton
255919
ab € 15,48*
Zubehör
Eaton
255920
ab € 15,68*
Zubehör
Eaton
269462
ab € 13,51*
Zubehör
Eaton
021999
ab € 2,71*
Zubehör
Eaton
093828 H3-T0
ab € 3,96*
Zubehör
Eaton
205544 ZFS75-T0
ab € 1,04*
Zubehör
Eaton
045065 V/EA/SVB-T5
ab € 16,87*
Zubehör
Eaton
062638 V/EA/SVB-T0
ab € 8,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.