| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-45299352 Herst.-Nr.: 011544 EAN/GTIN: 4015080115441 |
| |
|
| | |
| Umschalter T0-2-35/E Polumschalter, Sortiment: Steuerschalter, Typkenner: T0, mit schwarzem Knebel und Frontschild, Hinweis: SOND 29, Kontakte: 4, Schutzart: Front IP65, Bauform: Einbau, Schaltfunktion: 2 Drehzahlen, 2 getrennte Wicklungen, Schaltwinkel: 60 °, Schaltverhalten: rastend, mit 0-Stellung, Frontschild: 0-1-2, Bemessungsbetriebsleistung AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 5. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Polumschalter | Polzahl: | 2 | Mit Nullstellung: | ja | Mit Rückzug in Nullstellung: | nein | Bemessungsdauerstrom Iu: | 20 A | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V: | 11,5 A | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: | 4 kW | Schutzart (IP), frontseitig: | IP65 | Schutzart (NEMA), frontseitig: | 12 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 21,99* | € 29,80* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 23,79* | € 32,03* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 24,33* | € 32,72* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 25,59* | € 34,46* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 25,3905* | € 34,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|