Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-45302186 Herst.-Nr.: MEG5226-0460 EAN/GTIN: 4042811174989 |
| |
|
| | |
| Wippe alu 2f,(Szene1/2,blank) MEG5226-0460 Für System M. Die Wippen werden auf das Taster-Modul 2fach aufgesteckt. Zu komplettieren mit Taster-Modul Basic, 2fach System M MEG5120-0300. Taster-Modul Comfort, 2fach System M MEG5121-0300. Taster-Modul Comfort Plus, 2fach System M MEG5122-0300. Wiser Taster-Modul, 2fach System M MEG5123-03xx Nebenstelle Plus, 2fach System M MEG5129-0300. Material Thermoplast edelmatt. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Zweiteilige Wippe | Aufdruck/Kennzeichnung: | sonstige Kennzeichnung | Abtastbares Symbol/barrierefrei: | nein | Verwendung: | Schalter/Dimmer | Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung: | nein | Befestigungsart: | Klemmbefestigung | Kontrollfenster/Lichtauslass: | ja | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Thermoplast | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 6,80* | € 9,73* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 6,82* | € 9,75* | | | | | 29 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 7,15* | € 10,24* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 7,15* | € 10,24* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 7,42* | € 10,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|