| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-45302762 Herst.-Nr.: ELG735970 EAN/GTIN: 4013984196849 |
| |
|
| | |
| Aufputzgehäuse für ZSL ELG735970 AP-Rahmen f. ZSL weiss (735040, 735480, 735490). Weitere Informationen: | | Zusammenstellung: | Gehäuse-Unterteil | Geeignet für modulare Installationsschalterprogramme: | nein | Anzahl der Einheiten: | 1 | Montagerichtung: | horizontal und vertikal | Form: | sonstige | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Thermoplast | Halogenfrei: | ja | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 31,97* | € 42,90* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 32,11* | € 43,01* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 32,22* | € 43,17* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 33,03* | € 44,22* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 33,71* | € 45,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|