| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3517A-45318945 Herst.-Nr.: 2CKA006220A0054 EAN/GTIN: 4011395182079 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Wippe 2-f L/R Sym.Jalousie alusilber 6232-20-83 Wippe als Abdeckung für Sensoreinheit free@home®, Tasterankopplung KNX oder Bedienelement flex, 2-fach links/rechts, mit Symbol: Jalousie Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Bussystem KNX: | nein | Bussystem KNX-Funk: | nein | Bussystem Funkbus: | nein | Bussystem LON: | nein | Bussystem Powernet: | nein | Andere Bussysteme: | sonstige | Funk bidirektional: | ja | Mit Busankopplung: | nein | Werkstoff: | Kunststoff | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |