Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussleitung transp. 5x0,75qmm 3m 132.081


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anschlussleitung transp. 5x0,75qmm 3m 132.081
Anschlussleitung transp. 5x0,75qmm 3m 132.081
Artikel-Nr.:
     3517A-45410556
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     132.081
EAN/GTIN:
     4016514018192
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Euro Anschlussleitung
Euro-Zuleitung
Netzkabel Eurostecker CEE 7/16 Stec...

Anschlussleitung transp. 5x0,75qmm 3m 132.081

Abschnitte doppelt isolierte Leitung FEP T180°C + PVC 105°C 450/750V transparent Erdleiter-Faden gnge Einspeisungskabel 5x0,75mm² Lg: 3,0m S1+S2:40mm/AE einzeln im Polybeutel Außendruchmesser: 6,4 +/-0,2mm
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
Aderendhülse
Anschluss 2:
Aderendhülse
Steckverbindersystem systemgebunden:
nein
Ader-Zahl:
5
Leiternennquerschnitt:
0,75 mm²
Länge:
1,5 m
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Temperaturbeständigkeit:
105..180 °C
Nennspannung:
450..750 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 30,85*
€ 40,39*
Frei Haus
ab € 31,19*
€ 40,78*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 31,64*
€ 41,10*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 31,69*
€ 41,44*
€ 3,90*
ab € 32,39*
€ 42,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,10*
€ 48,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,82*
€ 48,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,08*
€ 45,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,20*
€ 43,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,26*
€ 41,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,64*
€ 37,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.