Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsleitung BCC VA04-M31#BCC0KEC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3517A-45460181
Hersteller:
     Balluff
Herst.-Nr.:
     BCC0KEC
EAN/GTIN:
     k.A.

Verbindungsleitung BCC VA04-M31#BCC0KEC

Weitere Informationen:
Polzahl:
3
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:
rechtwinklig
Kabellänge:
2 m
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyurethan (PUR)
Farbe des Kabelmantels:
schwarz
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Schutzart (IP):
IP67
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 19,50*
€ 27,43*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 19,54*
€ 27,55*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 21,81*
€ 30,31*
€ 3,90*
ab € 22,19*
€ 30,66*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,43*
€ 32,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,82*
€ 31,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,10*
€ 29,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,73*
€ 28,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.