Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter PXR25 1250A, 3p NZMH4-PX1250-TAZ-AVE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517A-45467193
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     189639
EAN/GTIN:
     4015081875863
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Leistungsschalter

Leistungsschalter PXR25 1250A, 3p NZMH4-PX1250-TAZ-AVE

Die Leistungsschalter der Serie xEffect NZM -PX -TAZ mit Power Expert Release (PXR) Auslöseelektronik decken mit nur vier kompakten Baugrößen Anwendungsfälle für den Vollbereichsschutz inklusive Erdschlussschutz ab und sind für den IEC-Markt geeignet. Die integrierte Energiemessfunktion liefert Ströme, Spannungen und Wirkenergie (kWh) mit Genauigkeitsklasse 1 nach IEC 61557-12.
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
1250 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
50 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
500..1250 A
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
2..10 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
2500..37500 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Einschubtechnik
Integrierter Erdschlussschutz:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 9.959,81*
€ 10.256,13*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 9.962,20*
€ 10.258,52*
Frei Haus
ab € 10.111,65*
€ 10.407,60*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 11.200,14*
€ 11.492,67*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 16.280,06*
€ 16.545,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10.256,13*
€ 12.204,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10.201,07*
€ 12.139,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10.011,94*
€ 11.914,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9.959,81*
€ 11.852,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eaton
266616
ab € 150,13*
Ähnlich
Eaton
266691
ab € 1.204,05*
Ähnlich
Eaton
281593
ab € 242,82*
Ähnlich
Eaton
NZM4-XR208-240AC
ab € 1.204,61*
Ähnlich
Eaton
266846
ab € 47,27*
Ähnlich
Eaton
266618
ab € 160,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.