| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-45468580 Herst.-Nr.: 191543 EAN/GTIN: 4015081920556 |
| |
|
| | |
| Leistungsschalter PXR20 630A, 4p NZMS3-4-VX630-SVE Die Leistungsschalter der Serie xEffect NZM -VX mit Power Expert Release (PXR) Auslöseelektronik decken mit nur vier kompakten Baugrößen Anwendungsfälle für den Vollbereichsschutz ab und sind für den IEC-Markt geeignet. Test-Funktion und Einstellungen über Mikro-USB-Schnittstelle direkt am Schalter. Die Montage ist immer flexibel durch modulare Funktionsgruppen und kann durch das umfangreiche Zubehörsortiment ergänzt werden. Weitere Informationen: | | Bemessungsdauerstrom Iu: | 630 A | Bemessungsspannung: | 690 V | Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz: | 70 kA | Überlastauslöser Stromeinstellung: | 252..630 A | Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers: | 1,5..7 A | Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers: | 1260..10080 A | Gerätebauart: | Einbaugerät Steckeinsatztechnik | Integrierter Erdschlussschutz: | nein | Anschlussart Hauptstromkreis: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.872,98* | € 3.083,38* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 2.885,78* | € 3.084,31* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.919,94* | € 3.113,16* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 2.925,47* | € 3.140,45* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 2.998,93* | € 3.206,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|