Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungshalter 20 A, AC 690 V RS20HWH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-45468661
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     RS20HWH
EAN/GTIN:
     5027590506823
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
Sicherungssockel
sicherungshalter

Sicherungshalter 20 A, AC 690 V RS20HWH

Sicherungszubehör
Sicherungshalter
Niederspannung
20 A
AC 690 V
BS88/A1
1P
BS
Frontanschluss
weiß
Sicherungseinsätze NITD NIT
Weitere Informationen:
Baugröße:
sonstige
Montageart:
zum Anschrauben
Anschlussart:
Schraubklemme
Polzahl:
1
Bemessungsstrom:
20 A
Reiterausführung:
nein
Einschwenkvorrichtung:
nein
Mit zusätzlichem Kontakt:
nein
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 16,11*
€ 19,31*
Lager 3517
10
Frei Haus
ab € 16,705*
€ 19,855*
10
Frei Haus
ab € 17,361*
€ 20,651*
15 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 17,78*
€ 21,02*
10
€ 5,95*
ab € 18,95*
€ 22,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 19,855*
€ 23,62745
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,265*
€ 22,92535
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,705*
€ 19,87895
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 198,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
NITD32M40
ab € 4,86*
Zubehör
Eaton
RS20LOCK
ab € 12,55*
Zubehör
Eaton
DIN-20-32
ab € 30,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.