Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUP H05V-K 1 ge Ri.100 Aderltg feindrähtig


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-45653854
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     N040024
EAN/GTIN:
     5413260576119
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H05V-K
Verdrahtungsleitung

EUP H05V-K 1 ge Ri.100 Aderltg feindrähtig

Nach EN 50525-2-31. Feste geschützte Verlegung in Geräten und in oder auf Leuchten. Geeignet für die Installation im Elektro-Installationsrohr, auf oder unter Putz, jedoch nur für Signal- und Steuerstromkreise.
Weitere Informationen:
Leiternennquerschnitt:
1 mm²
Leiterdurchmesser:
1,3 mm
AWG-Größe:
0
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leiter-Material:
Kupfer
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Farbe:
gelb
Außendurchmesser ca.:
2,5 mm
Verarbeitungstemperatur:
-5..50 °C
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: h05v-k
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 11,599*
€ 15,579*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 19,76*
€ 27,49*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,49*
€ 32,7131
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,19*
€ 32,3561
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,60*
€ 30,464
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,69*
€ 29,3811
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,74*
€ 28,2506
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,76*
€ 23,5144
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,1976* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
100775
ab € 24,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.